S Series(SS5Y7-12S3ZB)

S Series(SS5Y7-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y7-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y7-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y7-12S3ZB) - SMCS Series(SS5Y7-12S3ZB) - SMC
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091956SS5Y7-12S3ZB-02U-D0-NA2【P・E】(U)U側(D0)DINレール取付(DINレールなし)
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091965SS5Y7-12S3ZB-02B-D-NA2【P・E】(B)両側(D)DINレール取付(DINレール付)
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091974SS5Y7-12S3ZB-03B-D-NA3【P・E】(B)両側(D)DINレール取付(DINレール付)
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091983SS5Y7-12S3ZB-05B-D-NA5【P・E】(B)両側(D)DINレール取付(DINレール付)
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091992SS5Y7-12S3ZB-06B-D-NA6【P・E】(B)両側(D)DINレール取付(DINレール付)
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする