曜日別特売

S Series(SS5Y7-12S4V)

S Series(SS5Y7-12S4V) - SMCS Series(SS5Y7-12S4V) - SMCS Series(SS5Y7-12S4V) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43092008SS5Y7-12S4V-03U-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092017SS5Y7-12S4V-05U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(-)内部パイロット
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092026SS5Y7-12S4V-05US-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする