SMC
S Series(SS5Y7-50PG2)
型式
(50) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式
(-) オールダブル配線
コネクタ取出方向
(2) コネクタ横向き
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096138
SS5Y7-50PG2-03D-C8
CADデータダウンロード
3
【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096147
SS5Y7-50PG2-07D-C10
CADデータダウンロード
7
【A・B】(C10) 固定形Φ10ワンタッチ管継手
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください