曜日別特売

S Series(SS5Y7-50S5N)

S Series(SS5Y7-50S5N) - SMCS Series(SS5Y7-50S5N) - SMC
型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2SIユニット(N) マイナスコモンポート管接続口径【A・B】(02) 1/4ポート取出位置【P・E】(B) 両側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43096418SS5Y7-50S5N-02B-02ND
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする