SMC
S Series(SS5YJA3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43109928
SS5YJA3-20-09
CADデータダウンロード
-
-
9
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109937
SS5YJA3-41-04-N3T
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(T)NPTF
【A・Bポート】(N3)o5/32ワンタッチ管継手
4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109946
SS5YJA3-S41-07-C4
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(-)Rc
【A・Bポート】(C4)o4ワンタッチ管継手
7
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください