S Series(SV1200R)

S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC S Series(SV1200R) SMC

切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43113866 SV1200R-5W1U
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし
14,080
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113875 SV1200R-5FU-C-C4
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
14,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113884 SV1200R-5FU-C-C6
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
14,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113893 SV1200R-5FU-T-C4
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
15,020
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113902 SV1200R-5FU-T-C6
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
15,020
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113918 SV1200R-5W1U-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT (01) 1/8
15,620
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43113927 SV1200R-5W2U-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT (01) 1/8
15,730
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする