曜日別特売

S Series(SV1B00K)

S Series(SV1B00K) - SMCS Series(SV1B00K) - SMCS Series(SV1B00K) - SMCS Series(SV1B00K) - SMCS Series(SV1B00K) - SMCS Series(SV1B00K) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43115083SV1B00K-5FUD-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115092SV1B00K-5FU-C-C4A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115108SV1B00K-5FU-C-C6A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115117SV1B00K-5FU-T-C4A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115126SV1B00K-5FU-T-C6A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする