SMC
SV1_00_VALVE - バルブ(SV1C00K)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43115187
SV1C00K-5FU
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ式
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115196
SV1C00K-5FUD
CADデータダウンロード
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください