曜日別特売

S Series(SV2200R)

S Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMCS Series(SV2200R) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43115984SV2200R-5W1UD-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43115993SV2200R-5W2U-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116002SV2200R-5W2UD-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116018SV2200R-5FUD-C-C6-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116027SV2200R-5FUD-C-N3-A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116036SV2200R-5W1U-02F(F) G(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116045SV2200R-5W1U-02N(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116054SV2200R-5W1U-02T(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116063SV2200R-5W2U-02F(F) G(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116072SV2200R-5W3U-02N(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116088SV2200R-5W4R-02F(F) G(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする