曜日別特売

S Series(SY3100B)

S Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMCS Series(SY3100B) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43132267SY3100B-61-NA(6) 12 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132276SY3100B-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132285SY3100B-6S1-NA(6) 12 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132294SY3100B-5S1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132303SY3100B-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132312SY3100B-6R1-NA(6) 12 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132328SY3100B-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132337SY3100B-5UE1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132346SY3100B-5U1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,480
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43132355SY3100B-5UF1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132364SY3100B-5Z1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132373SY3100B-5UD1-W3-01N-NA(5) DC24サブプレート:(N) NPT(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする