SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100BT)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43132382
SY3100BT-5Z1-NA
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132398
SY3100BT-5ZE1-K-NA
CADデータダウンロード
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください