SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB)
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43132574
SY3100HB-5NZD1-K-NA
CADデータダウンロード
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132583
SY3100HB-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132592
SY3100HB-5UD1-NA
CADデータダウンロード
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132608
SY3100HB-5R1-B-NA
CADデータダウンロード
(R) サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください