曜日別特売

S Series(SY3100T)

S Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMCS Series(SY3100T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43132863SY3100T-5NZ1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132872SY3100T-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132888SY3100T-5ZD1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132897SY3100T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132906SY3100T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132915SY3100T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132924SY3100T-5NZD1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132933SY3100T-5NZE1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132942SY3100T-5NZE1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132958SY3100T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132967SY3100T-5NZF1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132976SY3100T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132985SY3100T-5NZE1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132994SY3100T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133003SY3100T-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133012SY3100T-5Z1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133028SY3100T-5ZD1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133037SY3100T-5Z1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133046SY3100T-5Z1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133055SY3100T-5NZ1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133064SY3100T-5Z1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする