曜日別特売

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3101BT)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3101BT) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43133518SY3101BT-5NZ1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133527SY3101BT-5Z1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133536SY3101BT-5ZF1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする