SMC
S Series(SY3101RK)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43133852
SY3101RK-51-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
無極性
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133868
SY3101RK-5Z1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133877
SY3101RK-5U1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133886
SY3101RK-5U1-B-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133895
SY3101RK-5Z1-WO-01-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
サブプレート:(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください