SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ)
使用流体
空気
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
コネクタ
なし
ねじの種類
(-) Rc
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43134263
SY3120-3LOZ-N7
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43134272
SY3120-3LOZ-N3-F1
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134288
SY3120-3LOZ-N3-F2
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134297
SY3120-3LOZ-N7-F1
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134306
SY3120-3LOZ-N7-F2
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください