SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6DZ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(6) DC12
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43138515
SY3120-6DZ-M5
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138524
SY3120-6DZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(Q) CE対応品
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください