SMC
S Series(SY3120-6W3)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ1/4"ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43139093
SY3120-6W3-N7-F1
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください