曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130BT)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130BT) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43141857SY3130BT-5Z1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141866SY3130BT-5ZD1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141875SY3130BT-5ZD1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする