曜日別特売

S Series(SY315T)

S Series(SY315T) - SMCS Series(SY315T) - SMCS Series(SY315T) - SMCS Series(SY315T) - SMCS Series(SY315T) - SMCS Series(SY315T) - SMC
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43146382SY315T-5MNZDC24--
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146398SY315T-6LZDDC12--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146407SY315T-5MZDDC24--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146416SY315T-5LZEDC24--
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146425SY315T-5MZ-QDC24--
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146434SY315T-6LZD-01DC12RcRc1/8
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする