S Series(SY3230)

S Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMCS Series(SY3230) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全62種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
62種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153565SY3230-5E1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153574SY3230-5R1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153583SY3230-5ZE1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153592SY3230-5D1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153608SY3230-51-N1-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153617SY3230-5D1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153626SY3230-5NSD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153635SY3230-5NS1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153644SY3230-5Z1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153653SY3230-5Z1-C2-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153662SY3230-5UF1-M5-B-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153678SY3230-5Z1-N7-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153687SY3230-5Z1-N1-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153696SY3230-5F1-C2-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153705SY3230-5RD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153714SY3230-5ZE1-C3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153723SY3230-5ZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153732SY3230-5UD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153748SY3230-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153757SY3230-5U1-N3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153766SY3230-5UD1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153775SY3230-5RE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153784SY3230-5UD1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153793SY3230-5U1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153802SY3230-5U1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153818SY3230-5UE1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153827SY3230-5RF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153836SY3230-5UE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153845SY3230-5UE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153854SY3230-5UE1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153863SY3230-5UE1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153872SY3230-5RF1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153888SY3230-5Z1-C6-WO-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153897SY3230-5UE1-C6-B-WO-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153906SY3230-5UE1-C6-B-WO-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153915SY3230-5U1-M5-W1-01-NADC24MM5×0.82位置ダブル
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153924SY3230-51-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153933SY3230-51-C6-W1-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153942SY3230-51-C6-W2-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153958SY3230-5U1-M5-W3-01-NADC24MM5×0.82位置ダブル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153967SY3230-51-C6-W3-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,020
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153976SY3230-5UD1-C4-W1-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153985SY3230-5UD1-C6-W1-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153994SY3230-5U1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154003SY3230-5U1-C4-W1-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154012SY3230-6U1-C6-W1-V01-NA(6) DC12サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154028SY3230-5UD1-C4-W1-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154037SY3230-5D1-C6-B-W4-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154046SY3230-5UD1-C4-B-W1-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154055SY3230-5UD1-C4-W2-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする