曜日別特売

S Series(SY3230B)

S Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMCS Series(SY3230B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154177SY3230B-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154186SY3230B-5U1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154195SY3230B-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154204SY3230B-6U1-N7-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154213SY3230B-5U1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154222SY3230B-5Z1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154238SY3230B-5U1-C4-W2-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする