SMC
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230BT)
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43154247
SY3230BT-5ZD1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154256
SY3230BT-5ZD1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください