曜日別特売

S Series(SY3230R)

S Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMCS Series(SY3230R) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154405SY3230R-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154414SY3230R-5RD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154423SY3230R-5U1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154432SY3230R-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154448SY3230R-5UD1-C3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154457SY3230R-5UD1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154466SY3230R-5U1-M5-W1-V01-NA(5) DC24A、Bポート:(-) M Thread、サブプレート:(-) RcA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする