曜日別特売

S Series(SY3231)

S Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMCS Series(SY3231) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154563SY3231-51-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154572SY3231-5S1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154588SY3231-5NS1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154597SY3231-5NZ1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154606SY3231-5NZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154615SY3231-5UD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154624SY3231-5UD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154633SY3231-6U1-N7-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154642SY3231-5Z1-C6-W4-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154658SY3231-5U1-C6-W4-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする