曜日別特売

S Series(SY3240T)

S Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMCS Series(SY3240T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156225SY3240T-5MNZ-01(5) DC24V(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156234SY3240T-5MNZD-01(5) DC24V(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156243SY3240T-5LOZ-01T(5) DC24V(T) NPTF(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156252SY3240T-5LNZ-01(5) DC24V(-) Rc(LN) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156268SY3240T-5MOZE-01(5) DC24V(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156277SY3240T-5LOZE-01(5) DC24V(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156286SY3240T-5LOZ-01-Q(5) DC24V(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222695SY3240T-5GZ-Q(5) DC24-(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222704SY3240T-5LZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222713SY3240T-5LZ-01-X90(5) DC24(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222722SY3240T-5MZ-01N(5) DC24(N) NPT(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222738SY3240T-5MZD(5) DC24-(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする