SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3401BT)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43164598
SY3401BT-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164607
SY3401BT-5Z1-NA
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください