SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3445)
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
規格
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43170347
SY3445-6FUD
CADデータダウンロード
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください