曜日別特売

S Series(SY3A00)

S Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMCS Series(SY3A00) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43172998SY3A00-5D1-B-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173007SY3A00-51-B-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173016SY3A00-5SD1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173025SY3A00-5NSD1-NA(5) 24 DC-(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173034SY3A00-5E1-B-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173043SY3A00-5F1-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(F) スライド形ロック式
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173052SY3A00-5NZD1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43173068SY3A00-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173077SY3A00-6NZ1-NA(6) 12 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173086SY3A00-5F1-H-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(F) スライド形ロック式
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173095SY3A00-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173104SY3A00-5NZD1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173113SY3A00-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173122SY3A00-5UD1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173138SY3A00-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173147SY3A00-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173156SY3A00-5RE1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173165SY3A00-5RF1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173174SY3A00-5UE1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173183SY3A00-5UF1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173192SY3A00-5UF1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173208SY3A00-5U1-WO-01N-NA(5) DC24サブプレート:(N) NPT(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
18,760
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173217SY3A00-51-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173226SY3A00-5Z1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
19,860
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173235SY3A00-5ZD1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,860
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173244SY3A00-5U1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
20,190
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43173253SY3A00-5UD1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
20,460
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
45223176SY3A00-5UF1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
45223185SY3A00-6UF1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする