曜日別特売

S Series(SY3A30)

S Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMCS Series(SY3A30) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全25種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
25種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43173795SY3A30-5Z1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173804SY3A30-5U1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173813SY3A30-5UD1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173822SY3A30-5D1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173838SY3A30-5NS1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173847SY3A30-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173856SY3A30-5Z1-C3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173865SY3A30-5ZD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173874SY3A30-5Z1-C2-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173883SY3A30-5NZD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173892SY3A30-5NZE1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173908SY3A30-5U1-N1-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173917SY3A30-5ZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173926SY3A30-5U1-N3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173935SY3A30-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173944SY3A30-5U1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173953SY3A30-5U1-C4-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173962SY3A30-5UE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43173978SY3A30-5RF1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173987SY3A30-5UE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173996SY3A30-5UF1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174005SY3A30-5UF1-N1-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174014SY3A30-5UF1-N3-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174023SY3A30-5UF1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174032SY3A30-51-C6-W1-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする