曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43181565SY5120-5D-01F-F2(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181574SY5120-5D-01-X90(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181583SY5120-5D-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181592SY5120-5D-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181608SY5120-5D-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181617SY5120-5D-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43181626SY5120-5D-01N-F1(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181635SY5120-5D-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181644SY5120-5D-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181653SY5120-5D-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181662SY5120-5D-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181678SY5120-5D-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181687SY5120-5D-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181696SY5120-5D-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181705SY5120-5D-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181714SY5120-5D-N7T-Q(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181723SY5120-5D-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181732SY5120-5D-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181748SY5120-5D-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43181757SY5120-5D-N7T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181766SY5120-5D-01-F2-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181775SY5120-5D-N7T-F2-Q(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181784SY5120-5D-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181793SY5120-5D-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181802SY5120-5D-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181818SY5120-5D-C8-X20(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181827SY5120-5D-C8-F2-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181836SY5120-5D-C8-F1-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする