曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO) - SMC
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182003SY5120-5DO-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
43182012SY5120-5DO-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182028SY5120-5DO-01F-F2(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182037SY5120-5DO-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182046SY5120-5DO-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182055SY5120-5DO-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182064SY5120-5DO-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182073SY5120-5DO-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182082SY5120-5DO-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182098SY5120-5DO-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182107SY5120-5DO-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182116SY5120-5DO-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182125SY5120-5DO-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182134SY5120-5DO-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182143SY5120-5DO-C6N-Q(N) NPTA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182152SY5120-5DO-C6F-F1(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182168SY5120-5DO-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182177SY5120-5DO-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182186SY5120-5DO-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182195SY5120-5DO-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182204SY5120-5DO-C6F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182213SY5120-5DO-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182222SY5120-5DO-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182238SY5120-5DO-C6F-X20(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182247SY5120-5DO-C6-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする