曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DOD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DOD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182256SY5120-5DOD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182265SY5120-5DOD-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182274SY5120-5DOD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182283SY5120-5DOD-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182292SY5120-5DOD-N7-F2-Q(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする