曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DS)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DS) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182387SY5120-5DS-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182396SY5120-5DS-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182405SY5120-5DS-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182414SY5120-5DS-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182423SY5120-5DS-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182432SY5120-5DS-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182448SY5120-5DS-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182457SY5120-5DS-C6F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182466SY5120-5DS-C8F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする