曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182484SY5120-5DZ-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
43182493SY5120-5DZ-01F-F2(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182502SY5120-5DZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182518SY5120-5DZ-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182527SY5120-5DZ-01N-F1(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182536SY5120-5DZ-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182545SY5120-5DZ-01T-F2-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182554SY5120-5DZ-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182563SY5120-5DZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182572SY5120-5DZ-N7N(N) NPTA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182588SY5120-5DZ-N3T(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182597SY5120-5DZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
43182606SY5120-5DZ-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182615SY5120-5DZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182624SY5120-5DZ-C6F-F2(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182633SY5120-5DZ-N9-F2(-) RcA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182642SY5120-5DZ-N7-F2(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182658SY5120-5DZ-01T-X20(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182667SY5120-5DZ-C6N-F2(N) NPTA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182676SY5120-5DZ-N3T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182685SY5120-5DZ-N7T-Q(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182694SY5120-5DZ-N7-F1(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182703SY5120-5DZ-N7T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43182712SY5120-5DZ-N9T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182728SY5120-5DZ-01N-F2-X20(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182737SY5120-5DZ-01T-F2-X20(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182746SY5120-5DZ-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182755SY5120-5DZ-C6-X90-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,850
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43182764SY5120-5DZ-C4F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182773SY5120-5DZ-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182782SY5120-5DZ-C4F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182798SY5120-5DZ-C6F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182807SY5120-5DZ-C8-X20(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,230
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182816SY5120-5DZ-C6-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182825SY5120-5DZ-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182834SY5120-5DZ-C8F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする