曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZE) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182992SY5120-5DZE-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43183008SY5120-5DZE-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183017SY5120-5DZE-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183026SY5120-5DZE-01N-F1(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183035SY5120-5DZE-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183044SY5120-5DZE-N3T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183053SY5120-5DZE-C8-X90(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183062SY5120-5DZE-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183078SY5120-5DZE-N7T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183087SY5120-5DZE-C6-F1-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする