曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43184225SY5120-5LOU-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184234SY5120-5LOU-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184243SY5120-5LOU-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184252SY5120-5LOU-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184268SY5120-5LOU-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184277SY5120-5LOU-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184286SY5120-5LOU-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184295SY5120-5LOU-01F-F1-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184304SY5120-5LOU-01-F1-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184313SY5120-5LOU-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184322SY5120-5LOU-C6F-F2(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184338SY5120-5LOU-01F-X20(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184347SY5120-5LOU-C6T-Q(T) NPTFA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184356SY5120-5LOU-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184365SY5120-5LOU-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43184374SY5120-5LOU-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184383SY5120-5LOU-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184392SY5120-5LOU-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184408SY5120-5LOU-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
43184417SY5120-5LOU-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184426SY5120-5LOU-C4F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184435SY5120-5LOU-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184444SY5120-5LOU-01-X20-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184453SY5120-5LOU-C6F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184462SY5120-5LOU-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184478SY5120-5LOU-C8F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184487SY5120-5LOU-C6-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184496SY5120-5LOU-C4-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184505SY5120-5LOU-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする