曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOUD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOUD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43184514SY5120-5LOUD-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184523SY5120-5LOUD-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184532SY5120-5LOUD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43184548SY5120-5LOUD-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184557SY5120-5LOUD-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184566SY5120-5LOUD-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184575SY5120-5LOUD-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする