曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOZD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOZD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43184803SY5120-5LOZD-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184812SY5120-5LOZD-01T-X90(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43184828SY5120-5LOZD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184837SY5120-5LOZD-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184846SY5120-5LOZD-C6-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184855SY5120-5LOZD-C4N-F2(N) NPTA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184864SY5120-5LOZD-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする