曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MNZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MNZ) - SMC
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43185607SY5120-5MNZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185616SY5120-5MNZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
43185625SY5120-5MNZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185634SY5120-5MNZ-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185643SY5120-5MNZ-01-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185652SY5120-5MNZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185668SY5120-5MNZ-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185677SY5120-5MNZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185686SY5120-5MNZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185695SY5120-5MNZ-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185704SY5120-5MNZ-01-X20-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする