曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOU) - SMC
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43185808SY5120-5MOU-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185817SY5120-5MOU-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185826SY5120-5MOU-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185835SY5120-5MOU-C4F(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185844SY5120-5MOU-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185853SY5120-5MOU-01-F1-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185862SY5120-5MOU-01F-X20(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185878SY5120-5MOU-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185887SY5120-5MOU-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43185896SY5120-5MOU-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185905SY5120-5MOU-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185914SY5120-5MOU-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185923SY5120-5MOU-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185932SY5120-5MOU-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185948SY5120-5MOU-C8F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185957SY5120-5MOU-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする