曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43187332SY5120-5WO-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187348SY5120-5WO-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187357SY5120-5WO-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187366SY5120-5WO-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187375SY5120-5WO-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187384SY5120-5WO-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187393SY5120-5WO-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187402SY5120-5WO-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187418SY5120-5WO-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187427SY5120-5WO-C4-F2(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187436SY5120-5WO-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187445SY5120-5WO-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187454SY5120-5WO-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187463SY5120-5WO-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187472SY5120-5WO-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする