SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOZ) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43187777SY5120-5WOZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187786SY5120-5WOZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187795SY5120-5WOZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187804SY5120-5WOZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187813SY5120-5WOZ-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187822SY5120-5WOZ-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187838SY5120-5WOZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187847SY5120-5WOZ-01-F1(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187856SY5120-5WOZ-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187865SY5120-5WOZ-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187874SY5120-5WOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187883SY5120-5WOZ-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187892SY5120-5WOZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187908SY5120-5WOZ-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187917SY5120-5WOZ-01-F1-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187926SY5120-5WOZ-N3T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187935SY5120-5WOZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187944SY5120-5WOZ-C8-F2(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187953SY5120-5WOZ-N9T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187962SY5120-5WOZ-01T-X20(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187978SY5120-5WOZ-C6-F2(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187987SY5120-5WOZ-N7T-Q(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187996SY5120-5WOZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188005SY5120-5WOZ-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188014SY5120-5WOZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188023SY5120-5WOZ-C6-F1(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188032SY5120-5WOZ-C4-F1(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188048SY5120-5WOZ-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする