SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YOE)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43188653
SY5120-5YOE-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43188662
SY5120-5YOE-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188678
SY5120-5YOE-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188687
SY5120-5YOE-01F-X20-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください