曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ) - SMC
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43188732SY5120-5YZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188748SY5120-5YZ-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188757SY5120-5YZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188766SY5120-5YZ-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188775SY5120-5YZ-01F-X20(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188784SY5120-5YZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43188793SY5120-5YZ-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188802SY5120-5YZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188818SY5120-5YZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188827SY5120-5YZ-C4-F1(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188836SY5120-5YZ-C6F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188845SY5120-5YZ-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188854SY5120-5YZ-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188863SY5120-5YZ-N9-X20(-) RcA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188872SY5120-5YZ-C8F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188888SY5120-5YZ-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする