SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6D)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43188994
SY5120-6D-01F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189003
SY5120-6D-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43189012
SY5120-6D-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189028
SY5120-6D-01N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189037
SY5120-6D-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189046
SY5120-6D-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください