曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZ) - SMC
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43189082SY5120-6DZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189098SY5120-6DZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189107SY5120-6DZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189116SY5120-6DZ-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189125SY5120-6DZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189134SY5120-6DZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189143SY5120-6DZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43189152SY5120-6DZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189168SY5120-6DZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189177SY5120-6DZ-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189186SY5120-6DZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189195SY5120-6DZ-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする