SMC
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130H)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43193946
SY5130H-5NZ1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193955
SY5130H-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193964
SY5130H-5R1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(R) サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193973
SY5130H-5Z1-C6-B-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193982
SY5130H-5NZ1-C6-B-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193998
SY5130H-5U1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194007
SY5130H-5UE1-C8-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
10,340
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194016
SY5130H-5UE1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
10,340
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください