SMC
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43194043
SY5130HT-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194052
SY5130HT-6Z1-N7-NA
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください