S Series(SY5130T)

S Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMCS Series(SY5130T) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43194208SY5130T-5ZD1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194217SY5130T-5ZD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194226SY5130T-5NZ1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194235SY5130T-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194244SY5130T-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194253SY5130T-5NZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194262SY5130T-5ZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194278SY5130T-5NZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194287SY5130T-5ZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194296SY5130T-5ZF1-C8-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194305SY5130T-5ZF1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194314SY5130T-5Z1-C8-W7-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置シングル
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194323SY5130T-5Z1-C8-W7-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする